Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Mig lanka Wurth 625
Korkealaatuisesta NiCroMo-seoksesta valmistettu umpilanka nikkelipohjaisien teräksien hitsaukseen, soveltuu myös niiden liittämiseen muihin teräksiin ja pinnoitukseen.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
WURTH 625 nikkeli-kromi-molybdeeniseosteinen umpilanka on luotettava valinta hitsaukseen, erityisesti nikkelipohjaisille teräksille. Tuote soveltuu myös muiden terästen liittämiseen nikkelipohjaisiin teräksiin sekä teräksen pinnoitukseen. Laaja käyttölämpötila-alue takaa hitsauksen onnistumisen erilaisissa olosuhteissa, kryogeenisestä lämpötilasta aina 540°C asti.
- Nikkeli- kromi- molybdeeniseosteinen umpilanka nikkelipohjaisille teräksille
- Soveltuu myös nikkelipohjaisien teräksien liittämiseen muihin teräksiin ja teräksen pinnoitukseen
- Laaja käyttölämpötila-alue kryogeenisestä aina 540°C saakka
- Käytetään mm. prosessiteollisuudessa, meritekniikassa ja kaikkialla jossa tarvitaan hyvää korroosionkestoa
Hitsattavat materiaalit:
- Alloy 601
- Alloy 800
- Alloy 625
- Alloy 825
- Alloy 926
- 254MO
ASME SFA A 5.14: ERNiCrMo-3
EN ISO 18274: Ni 6625- NiCr22Mo9Nb
BS 2901: Pt 5 NA 43
Materiaali no. 2.4831
ASME SFA A 5.14: ERNiCrMo-3
EN ISO 18274: Ni 6625- NiCr22Mo9Nb
BS 2901: Pt 5 NA 43
Sovellukset prosessiteollisuudessa, meritekniikassa ja sovelluksissa missä vaaditaan hyvää korroosionkestoa.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!