Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
MIG/MAG-hitsauslanka kelassa, alumiini
Pienet kelat
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Umpilanka alumiinin MIG/MAG-hitsaukseen
Pulssikaaren parametrit (A)
- 100-150
Hitsausparametrit (V)
- 18-25
Suojakaasu
- Ar/He: 18-20 l/min
- Argon: 18-20 l/min
ALUMIINI: AWS A5.10: ER5356
ISO 18273: S Al 5356 (AlMg5Cr)
Kemiallinen analyysi ja mekaaniset ominaisuudet löytyvät kohdasta Dokumentit/lisätiedot
Umpilanka sellaisten alumiini-magnesiumseosten kaasukaarihitsaukseen, joissa on 5 % magnesiumia tasaisella tai vaihtelevalla koostumuksella
Tuotetta käytetään meriteollisuuden rakentamisessa, koska se kestää erinomaisesti satama-alueiden meriveden aiheuttamaa korroosiota ja sillä on erinomaiset mekaaniset ominaisuudet. Sitä käytetään myös rautatiealalla fosfaattikuljetusvaunujen hitsaamisessa sekä tieliikenteessä kippilavojen ja traktorien perävaunujen hitsaamisessa
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!