Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
MIG/MAG hitsauslanka SG2
Hitsauslanka seostetun ja seostamattoman teräksen hitsaukseen
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Luokiteltu standardien EN 440 ja G38 2M G3 Si1 mukaisesti.
Voidaan käyttää erilaisten materiaalien, kuten tavallisen teräksen (ST 37-ST52.3), laivateräksen (A-B-DC-AH), teräslevyjen (H1-HIV), putkiteräksen (ST36, 4-ST45, 4-ST35,8), erikoisteräksen (Corfen-patinax) ja hienoraeteräksen (paksuus enintään 700 N/mm²) hitsaamiseen.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!