Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Hitsauslanka, teräs, SG3
Umpilanka seostamattoman teräksen MIG/MAG-hitsaukseen.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Suurempi pii-mangaanipitoisuus
Vahvistaa hitsausmetallia ja tekee nauhan ulkoasusta paremman näköisen, jolloin valmiit hitsit eivät ole vain kestäviä, vaan myös laadukkaan näköisiä.
Monipuoliset hitsaussovellukset
Soveltuu seostamattomien ja niukasti seostettujen hiilimangaaniterästen yksikerros ja monikerros hitsaamiseen.
Erinomainen puoliautomaattiseen ja täysautomaattiseen GMAW (MIG) -hitsaamiseen:
Erinomainen joustavuus ja tarkkuus puoliautomaattisessa ja täysautomaattisessa kaasukaarihitsauksessa.
Seostamaton kuparipinnoite
Suunniteltu rakenneteräksen ja putkien hitsaamiseen. Seostamaton kuparipinnoite parantaa johtavuutta ja hitsin laatua.
Mahdollisuus hitsata kaikissa asennoissa
Varmistaa tasalaatuiset, vahvat hitsit erilaisissa tilanteissa.
Erinomainen syötettävyys ja hitsattavuus
Erinomainen syötettävyys ja hitsattavuus, vähentää käyttökatkoksia ja parantaa tuottavuutta.
Standardin mukainen tuotantoprosessi ja sertifioinnit
Standardin mukainen huolellinen valmistusprosessi täyttää sertifikaattien vaatimukset ja takaa luotettavuuden ja hyvän suorituskyvyn.
Hyväksynnät: CE
Luokitus
- AWS 5.18: ER70S-6
- EN ISO 14341-A: G46 5 M21 / G 42 2 C1 4Si1
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!