Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Rutiilitäytelanka 71T1M
Seostamattoman teräksen MAG-rutiilitäytelanka kaikkiin hitsausasentoihin. Langalla erinomaiset mekaaniset ominaisuudet ja hyvä syötettävyys.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
MAG-Rutiilitäytelanka Lincoln 71T1M jolla erittäin hyvä langan syötettävyys ja vähemmän roiskeita, mikä tekee hitsauksesta tuottavaa. Erittäin hyvä hitsattavuus asentohitsauksessa sekä piena- ja puskuhitsauksissa tekevät siitä loistavan valinnan esim. laivanrakennuksessa ja yleisissä teräsrakennuksissa. Tuotteen erinomainen vetolujuus ja korkea pituussuuntainen venymä takaavat kestävät ja luotettavat hitsaussaumat, ja se sopii käytettäväksi Argon/CO2-kaasuseoksella.
- Rutiilitäyte takaa erinomaisen hitsattavuuden ja vähentää roiskeita
- Erittäin hyvä hitsattavuus asentohitsauksessa (ei ylhäältä alas)
- Piena- ja puskuhitsaukset laivanrakennuksessa ja yleisissä teräsrakennuksissa
- Erinomainen vetolujuus takaa kestävät ja luotettavat hitsaussaumat
- Korkea pituussuuntainen venymä mahdollistaa joustavat ja kestävät liitokset
- Sopii käytettäväksi Argon/CO2-kaasuseoksella
AWS A5.20 E71T1-M
EN ISO 17632-A T 42 2 P M 1 H5
AWS A5.20 E71T1-M
EN ISO 17632-A T 42 2 P M 1 H5
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!