Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kuminen pistorasia 2,5 mm2 250 V Safeplg

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kuminen pistorasia 2,5 mm2 250 V Safeplg

Turvallinen ja tyylikäs maadoitettu pistorasia ulkokäyttöön. UV-kestävä, öljyjä ja rasvoja kestävä materiaali varmistaa pitkän käyttöiän ja toimivuuden vaihtelevissa olosuhteissa.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Maadoitettu pistorasia on varma valinta. Sen kuminen rakenne ja DIN VDE0620 standardi takaavat turvallisen käytön. Musta ulkonäkö ja IP20 -luokitus tekevät siitä tyylikkään ja sopivan myös ulkokäyttöön. UV-kestävä materiaali ja kyky kestää myös öljyjä, rasvoja ja liuoksia tekevät siitä kestävän valinnan. Käyttölämpötila-alue -25...+40°C varmistaa toimivuuden erilaisissa olosuhteissa. Tämä pistorasia on luotettava ja helppokäyttöinen ratkaisu kodin sähkötarpeisiin.



  • Kuminen pistorasia

  • DIN VDE0620

  • Musta

  • IP20

  • UV-kestävä materiaali

  • Kestää useita öljyjä, rasvoja ja liuoksia

  • Käyttölämpötila -25…+40°C