Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Maajohto

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Maajohto

Korkealaatuinen lattamallinen ristikudoksinen maajohto, joka tarjoaa luotettavan maadoituksen.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Lattamallinen, eristämätön, ristikudoksinen maajohto takaa luotettavan maadoituksen työkaluille, koneille ja laitteille. Sen 400 mm pituus ja Ø 10 mm kiinnitysreikä tekevät siitä helposti käytettävän erilaisissa ympäristöissä. Tämä maadoitusjohto on suunniteltu turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön, joten voit työskennellä huoletta ja keskittyä olennaiseen.



  • Lattamallinen ristikudoksinen maajohto

  • Pituus 400 mm

  • Kiinnitysreiän halkaisija Ø 10 mm