Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Maadoitusmagneetti

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Maadoitusmagneetti

Maadoitusmagneetit hitsauslaitteille, maksimivirrat 600A. Pyöreä ja suorakaiteen muotoiset mallit. Pyöreä malli sopii myös pellinoikaisukoneisiin.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Maadoitusmagneetti hitsauslaitteeseen tarjoaa helpon ja turvallisen tavan maadoittaa hitsauskaapelit. Maksimivirrat 600A takaavat tehokkaan suorituskyvyn hitsauksessa. Valittavanasi on kaksi mallia: pyöreä halkaisijaltaan 120mm ja suorakulmainen koko 75x110mm. Pyöreä malli sopii myös pellinoikaisukoneisiin ja siinä on kaksinkertainen pyörimisominaisuus, joka estää kaapelin sotkeutumisen.



  • Maadoitusmagneetit hitsauslaitteille

  • Maksimivirrat 600A

  • Kaksi mallia: pyöreä ja suorakulmainen

  • Pyöreän halkaisija 120mm

  • Suorakulmaisen koko 75x110mm

  • Pyöreä malli sopii myös pellinoikaisukoneisiin

  • Pyöreässä mallissa lisäksi kaksinkertainen pyörimisominaisuus, joka estää kaapelin sotkeutumisen