Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Maadoituspuristin, kiristettävä
Hitsauskaapeleiden maadoituspuristimet, joissa on kiristettävä rakenne ja jopa 600A maksimihitsausvirrat. Varmista luotettava maadoitus hitsatessa.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kiristettävä maadoituspuristin on luotettava ratkaisu hitsauskoneiden maakaapeleiden maadoituspuristimiksi. Kiristettävä malli takaa vakaan ja luotettavan maadoituksen, joka kestää maksimihitsausvirrat jopa 600A:n asti.
- Hitsauskoneiden maakaapeleiden maadoituspuristimet
- Kiristettävät mallit
- Maksimihitsausvirrat 600A
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!