Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Maalarin suojahuppu

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Maalarin suojahuppu

  • Väri: Valkoinen, luonnollinen
  • Koko: Yksi koko
  • Materiaali: 100% puuvillaa
  • Pesulämpötila: 40°C
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
Tuotenro Väri Koko Materiaali Pesulämpötila Määrä PY
Hinta/PY
5358000015
Valkoinen, luonnollinen Yksi koko 100% puuvillaa 40°C
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
Kuvaston sivu, klikkaa numeroa:  | 

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • 100 % puuvillaa

  • Neppi- ja nauhakiinnityksellä

  • Väri luonnonvalkoinen