Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Maalarin suojahuppu S-757

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Maalarin suojahuppu S-757

Erityisesti ruiskumaalaustöihin suunniteltu huppu, joka suojaa myös niskan ja kaulan.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Maalarinhuppu S-757 tarjoaa käyttäjälleen erinomaisen suojan maalisuihkuja vastaan sen vedenpitävän materiaalin ansiosta. Huppu on suunniteltu istumaan mukavasti päähän ja sen säädettävä kiristysnauha takaa täydellisen istuvuuden eri käyttäjille. Lisäksi hupussa on heijastavat yksityiskohdat, jotka parantavat käyttäjän näkyvyyttä huonossa valaistuksessa, lisäten näin turvallisuutta työskenneltäessä pimeässä ympäristössä.



  • Suunniteltu erityisesti käytettäväksi yhdessä 3M Versaflo moottoroitujen hengityssuojainten ja 3M paineilmakäyttöisten hengitysjärjestelmien kanssa

  • Suojaa pään, kasvot, kaulan ja hartiat pölyltä ja maalisuihkeelta

  • Pääpannassa ilmavirran säätö

  • Huppuosa on erikseen vaihdettavissa, mikä parantaa kustannustehokkuutta tiloissa, joissa huppu likaantuu nopeasti

Hyväksytty seuraavien ilmansyöttöyksiköiden kanssa:


  • 3M Versaflo TR-3003M JupiterTR-600,

  • TR-8003M V-500E.

  • EN-standardit EN 12941 TH3 (TR-300/Jupiter, TR-600, TR-800)

  • EN 14594 3A (V-500E)

  • EN 166 2:F:3