Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Maalarin suojahuppu S-757

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Maalarin suojahuppu S-757

Erityisesti ruiskumaalaustöihin suunniteltu huppu, joka suojaa myös niskan ja kaulan

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2
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
  • Pääpannassa ilmavirran säätö

  • Huppuosa on erikseen vaihdettavissa, mikä parantaa kustannustehokkuutta tiloissa, joissa huppu likaantuu nopeasti

  • Hupun ja vaihtopäällisen materiaali: polypropeeni


  • 0899 174 117 S-757 MAALARIN HUPPU, TÄYDELLINEN

  • 0899 174 130 VAIHTOPÄÄLLINEN S-757 HUPPUUN

Hyväksytty seuraavien ilmansyöttöyksiköiden kanssa:


  • 3M Versaflo TR-300

  • 3M Jupiter

  • TR-600, TR-800

  • 3M V-500E


EN-standardit


  • EN 12941 TH3 (TR-300/Jupiter, TR-600, TR-800)

  • EN 14594 3A (V-500E)

  • EN 166 2:F:3