Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Maalarinteippi, Yleislaatu

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Maalarinteippi, Yleislaatu

Rakentajille ja teollisuuteen

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 6

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Voit rajata hakutuloksia suodattamalla:

Tuotenro Väri Leveys Kokonaispituus (L1) Paksuus Määrä PY
Hinta/PY
0992400090
100 mm 50 m
12 kpl
0992400092
Valkoinen, luonnollinen 25 mm 50 m 0,15 mm
0992400093
Valkoinen, luonnollinen 38 mm 50 m 0,15 mm
0992400095
0992400091
Valkoinen, luonnollinen 19 mm 50 m 0,15 mm
0992400094
Valkoinen, luonnollinen 50 mm 50 m 0,15 mm
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
Maalaukseen, merkkaukseen, suojaukseen, pakkaamiseen, sulkemiseen, niputtamiseen jne. EAN-koodein varustettu yksittäispakkaus.