Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Maalarinteippi rakennustöihin

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Maalarinteippi rakennustöihin

Liimapohjainen maalarinteippi maalaus-, lakkaus- ja rappaustyöhön rakennusalalla

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 4
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
  • Erinomainen tarttuvuus: korkealaatuinen liima takaa pitävän kiinnityksen monilla eri pinnoilla

  • Helppo leikkaus: tarkka ja siisti leikkaus ilman repeämiä tai nauhanpalasia, käyttö on helppoa ja tehokasta

  • Yhteensopiva monien maalien kanssa, yhtenäiset ja purseettomat liitokset, jotka säästävät aikaa ja rahaa maalauksen aikana

  • Kosteutta kestävä: suunniteltu kestämään kosteutta ja vettä, mikä takaa luotettavan suorituskyvyn myös haastavissa olosuhteissa

  • Helppo poistaminen: pinnalle ei jää liimajäämiä tai jälkiä poistettaessa, nopea ja vaivaton poisto

  • Korkea lämmönkestävyys, 90 minuuttia enintään 60 °C:ssa ja 30 minuuttia 80 °C:ssa
  • Kuumankestävä