Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Maalauslaatikko

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Maalauslaatikko

Laadukas astia telan kasteluun maalilla varmistaa tasaisen maalipinnan. Sopiva määrä maalia takaa helpon ja tarkan levityksen ilman sotkua.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Maalauskaukalo korkeintaan 25 cm leveille teloille tarjoaa helpon tavan pitää tela kasteltuna maalilla, jotta maali leviää tasaisesti. Kaukalo on kätevä työkalu maalaustyöhön, joka tekee maalin levittämisestä sujuvaa ja helpottaa työskentelyä. Sen avulla maalia tulee sopiva määrä telaan, jolloin maalaaminen on tehokasta ja lopputulos on laadukas. Kaukalon käyttö tekee maalaamisesta nopeaa ja vaivatonta, ja samalla varmistaa turvallisen ja siistin työskentely-ympäristön.



  • Astia telan kasteluun maalilla

  • Maali leviää telaan tasaisesti

  • Maalia tulee sopiva määrä