Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Maalikynä metallille
Tarkalla 0,8mm kärjellä oleva maalikynä metallin merkkaamiseen. Soveltuu monipuolisesti eri materiaaleille ja jälki säilyy selkeänä pitkään.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Ohut 0,8mm kärki, joka mahdollistaa tarkan työskentelyn. Muste kuivuu nopeasti ja kestää kulutusta, joten sen jälki säilyy selkeänä pitkään. Mahdollistaa merkintöjen erinomaisen näkymisen metallipinnoilla ja se tarttuu hyvin myös muihin materiaaleihin kuten lasiin, muoviin ja keramiikkaan. Lisäksi merkinnät on helppo poistaa Pro-Clean puhdistussprayllä tai spriillä.
- Ohut 0,8mm kärki
- Nopeasti kuivuva, valonkestävä, kestää kulutusta
- Näkyy suuren kontrastinsa ansiosta hyvin metallissa
- Hyvä tarttuvuus myös muihin materiaaleihin mm. lasiin, muoviin, keramiikkaan
- Merkinnät helppo poistaa Pro-Clean puhdistussprayllä tai spriillä
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!