Voit olla yhteydessä yritystänne palvelevaan Würth edustajaan tai klikkaa ”Rekisteröidy tästä”
Myynti vain yritysasiakkaille
QR-koodi ei ole enää voimassa. Klikkaa ao. painiketta saadaksesi uuden koodin.
Lajittelu
Tuotteita: 13
Yleismerkkaushuopakynä, jonka musteella on korkea lämmönkesto ilman haalistumista.
Valkoinen vesipohjainen muste tarttuu lähes kaikille pinnoille.
Tarkalla 0,8mm kärjellä oleva maalikynä metallin merkkaamiseen. Soveltuu monipuolisesti eri materiaaleille ja jälki säilyy selkeänä pitkään.
Raskaaseen merkitsemiseen, erittäin vahvalla ja kestävällä huopakärjellä varustettu merkintätussi.
Teollisuushuopakynä, King Size. 7mm Heavy Duty -kärki säilyttää muotonsa.
Kuivumaton huopakynä kulutusta kestävällä 5mm viistokärjellä.
Chisel-kärjellä voi tehdä sekä ohuita että laajoja piirtoja.
Merkkaustehtäviin, joissa vaaditaan tarkka jälki
Hakutuloksia on enemmän. Tarkenna hakua täsmentämällä hakukriteerejä.
Ole hyvä ja käytä toista hakusanaa