Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Maalipinnan suoja-/vahapinnoite, Perfect
Suuri karnaubavahapitoisuus takaa pitkäkestoisen suojan ja mikrohioma-aineet takaavat täydellisen viimeistelyn.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Tehokas 2 in 1 -koostumus mahdollistaa hologrammien ja mikronaarmujen poistamisen pysyvästi ja antaa maalille pitkäaikaisen suojan jo yhdellä työvaiheella.
- Syvä kiilto
- Pitkäkestoinen suojaus
- Sisältää mikrohioma-ainetta hologrammien poistamiseen pysyvästi
Suosittelemme, että käytät oranssia kiillotuskiekkoamme.
Ravista hyvin ennen käyttöä. Puhdista maalipinta huolellisesti, sitten poista naarmut ja epätasaisuudet kiillotusaineella. Levitä suoja-aine tasaisesti kiillotuskiekkoon/-tyynyyn ja lisää sitä pieni määrä kiillotettavaan pintaan. Aseta kiillotuskiekko tasaisesti alustaa vasten ja käynnistä kone. Työstä aluetta kevyellä paineella, nopeudella 1 500 – 2 000 r/min (pyörivä) tai 2 000 – 10 000 r/min (epäkeskinen). Poista ylimääräinen kiillotusaine mikrokuituliinalla.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!