Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Maalipinnan suoja-/vahapinnoite, Perfect
Suojapinnoite, jossa on korkea karnaubavahapitoisuus, joka takaa pitkäkestoisen suojan ja mikrohioma-aineita, jotka takaavat täydellisen viimeistelyn.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Tehokas 2 in 1 -koostumus mahdollistaa hologrammien ja mikronaarmujen poistamisen pysyvästi ja antaa maalipinnalle pitkäaikaisen suojan jo yhdellä työvaiheella.
- Syvä kiilto
- Pitkäkestoinen suojaus
- Sisältää mikrohioma-ainetta hologrammien poistamiseen pysyvästi
Suosittelemme, että käytät oranssia kiillotuslaikkaamme.
Ravista hyvin ennen käyttöä. Puhdista maalipinta huolellisesti, poista sen jälkeen naarmut ja epätasaisuudet kiillotusaineella. Levitä suoja-aine tasaisesti kiillotustyynyyn ja lisää sitä pieni määrä kiillotettavaan pintaan. Aseta kiillotustyyny tasaisesti alustaa vasten ja käynnistä kone. Työstä aluetta kevyellä paineella, nopeudella 1 500-2 000 r/min (pyörivä) tai 2 000-10 000 r/min (epäkeskinen). Poista ylimääräinen kiillotusaine mikrokuituliinalla.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!