Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Maaliruisku AP P täyttöpistooli polyesteripakkelille Ruiskutettaville korkeaviskoosisille täyteaineille

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Maaliruisku AP P täyttöpistooli polyesteripakkelille Ruiskutettaville korkeaviskoosisille täyteaineille

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • Ruiskutuspistooli polyesteripakkelille

  • Integroitu materiaalinmäärän säätö, portaaton pyöreän/leveän suuttimen säätö

  • Vähäinen ilmankulutus matalalla ruiskutuspaineella

  • Itsesäätyvä ilma- ja materiaalitiiviste

  • Erikoissuutin pakkelointi-/täyttötyön ja hiontatyön vähentämiseen

  • Tulopaine: 2,0-3,0 bar

  • Ilman tarve: 200 l/min

  • Suihkutusetäisyys: 18-23 cm

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Emme ota vastuuta lopputuloksesta, koska käyttökohteita on monia ja tuotteen säilytys- sekä käsittelyolosuhteet vaihtelevat. Emme vastaa ilmaisen asiakaspuhelinpalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden jatkokehitykseen.


Toimitusmyynti