Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kaapelivaroitusnauha 75 mm x 100 m
Kaapelinvaroitusnauha varmistaa turvallisuuden kaivuutyömailla. Keltainen LDPE-muovi ja selkeä musta teksti varoittavat kaapeleista tehokkaasti.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kaapelinvaroitusnauha on valmistettu keltaisesta LDPE-muovista ja siinä on painettu musta teksti 'Ennen kuin jatkatte kaivamista - ottakaa yhteys lähimpään sähkölaitokseen'. Nauha on 75 mm x 100 m kokoinen ja teksti on painettu yhdelle puolelle. Rullassa on pahvikeskiö, mikä tekee sen käytöstä helppoa ja nopeaa. Varoitusnauha on tärkeä turvallisuuden varmistamiseksi, kun varoitetaan kaapeleista kaivuutyömailla. Kaapelinvaroitusnauhan avulla vältät vahingot ja varmistat työskentelyn sujuvuuden.
- Keltaisesta LDPE-muovista tehty varoitusnauha, jossa painettu musta teksti " Ennen kuin jatkatte kaivamista - ottakaa yhteys lähimpään sähkölaitokseen"
- 75 mm x 100 m
- Teksti vain yhdellä puolella
- Rullassa pahvikeskiö
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!