Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Machine tap, HSCo, Multi Longlife type B
Machine tap, HSCo, Multi Longlife type B - 1
Machine tap, HSCo, Multi Longlife type B - 2
Machine tap, HSCo, Multi Longlife type B - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Machine tap, HSCo, Multi Longlife type B

The Longlife high-performance thread tap with Magma multi-layer coating for process-reliable, economical cutting of threads in series production in almost all materials, such as conventional steels, stainless steels (e.g. V2A, V4A), titanium, heat-resistant and high-strength steels of up to 1200 N/mm2 strength and casting materials. Also suitable for non-ferrous metals, such as aluminium, aluminium alloys, brass, copper and bronze.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 14

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen