Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Teollisuusimuri / märkä-/kuivaimuri ISS 30-L
L-sertifioitu, kätevä ja ergonominen yleisimuri puoliautomaattisella suodattimen puhdistuksella
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Pölyluokka: L-sertifioitu
Taattu 99-prosenttinen pölynkeräysteho standardin EN 60335-2-69 mukaisesti
Tasainen imuteho ja pitkäikäinen suodatin
Puoliautomaattinen suodattimen puhdistus
Würth-järjestelmäsalkkujen säilytys- ja asennusmahdollisuus
Tasainen säiliön kansi mahdollistaa Würth-järjestelmäsalkkujen kiinnityksen
Tarvikkeet voidaan säilyttää laitteeseen kiinnitettynä, joten ne ovat aina käsillä
Integroitu säilytyskotelo rakosuulakkeelle, ja työkalusovittimelle, joustava letku ja virtajohdon säilytyskotelo
Helppo ja kätevä käyttää
Bajonetti- ja lukitusliitäntöjen ansiosta laitetta vastaavien tarvikkeiden kiinnittäminen on helppoa ja turvallista.
Antistaattinen
Maadoitettu liitäntä poistaa staattiset purkaukset. Kipinät ja sähköiskut voidaan ehkäistä käyttämällä sähköä johtavia tarvikkeita (myydään erikseen).
- Kuivaimuroinnin aikana on aina käytettävä pölypussia ja poimusuodatinta. Älä imuroi ilman suodatinta, sillä muutoin imurin moottori voi vaurioitua ja hienopölypäästöt voivat aiheuttaa terveysriskejä.
- Käytä PES-poimusuodatinta märkäimuroinnissa.
3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Sopii erinomaisesti kaikenlaisiin yleisiin puhdistustöihin, esimerkiksi auton imurointiin sekä lattian ja työtason imurointiin.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!