Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kuiva/märkä imuri Attix 961-01-W
Nilfisk Attix 961-01-W tarjoaa tehokkaan pölynpoiston suurella imuteholla ja alhaisella äänitasolla. 70 litran RST säiliö vähentää tyhjennysaikoja, ja PET fleece suodatin takaa 99,9% suodatustehokkuuden.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Nilfisk Attix 961-01-W on kaksimoottorinen teollisuusimuri, joka tarjoaa suuren imutehon ja alhaisen äänitason tehokkaaseen pölynpoistoon. Suurikapasiteettinen 70 litran RST säiliö vähentää tyhjennysaikoja ja mahdollistaa pitkät työskentelyajat. Lisäksi imurissa on pestävä PET fleece suodatin 99,9% suodatustehokkuudella, softstart pehmeäkäynnistys ja antistaattinen järjestelmä sähköiskujen estämiseksi. Tukeva teräsrunko ja Push&Clean suodattimenpuhdistusjärjestelmä lisäävät tuotteen kestävyyttä ja käyttömukavuutta. Lisäksi imuri toimitetaan kahdella imuletkulla, yhteispituudeltaan 9 metriä, mikä tekee siitä kätevän ja turvallisen valinnan teollisuuskäyttöön.
- Kaksimoottorinen Nilfisk Attix 961-01-W teollisuusimuri
- Suurikapasiteettinen 70 litran RST säiliö pitää tyhjennysajat minimissä ja takaa pitkät työskentelyajat.
- Suuri imuteho ja alhainen äänitaso
- Tukeva teräsrunko
- Suuri, pestävä PET fleece suodatin 99,9% suodatustehokkuudella
- Softstart pehmeäkäynnistys
- Antistaattinen järjestelmä estää epämiellyttävät sähköiskut ja kipinöinnin imuputkessa.
- Push&Clean suodattimenpuhdistus järjestelmä
- Toimitetaan kahdella imuletkulla, yhteispituus 9 m
1 vuoden takuu
materiaali- ja valmistusvirheille
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!