Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Magneettikela B9 CAMOZZI
Solenoidi B9 , Sähköventtiilien ohjaukseen
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kelaa saatavana 24V, 110V, 220V sekä 230V jännitteille. Yhteensopiva useiden eri valmistajien venttiilien kanssa. DIN EN 175 301-803-A.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!