Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Vesivaaka Plumb Site, tyyppi 2, magneetilla

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Vesivaaka Plumb Site, tyyppi 2, magneetilla

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2
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
Vahva alumiiniprofiili, hiotut mittauspinnat ja vahvat magneetit



1 pysty- ja 1 vaakalibelli



Pystylibelli Plumb Site - toiminnolla


Mahdollistaa libellin lukemisen eri kulmista



Fluoresoiva libellineste, kestää hyvin UV-säteilyä



Akryylilasinen libellilohko


Erinomainen luettavuus ja pitkä käyttöikä



Päissä iskuja vaimentavat kumipehmusteet



Punainen, sähköstaattinen jauhemaalattu pinnoite


Helppo puhdistaa




Mittaustarkkuus


Tavallinen asento = 0,5 mm/m