Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Hienomekaanikon vaihtokärki-makasiini-ruuvimeisseli
Hienomekaanikon vaihtokärki-makasiini-ruuvimeisseli  - 1
Hienomekaanikon vaihtokärki-makasiini-ruuvimeisseli  - 2
Hienomekaanikon vaihtokärki-makasiini-ruuvimeisseli  - 3
Hienomekaanikon vaihtokärki-makasiini-ruuvimeisseli  - 4
Hienomekaanikon vaihtokärki-makasiini-ruuvimeisseli  - 5
Hienomekaanikon vaihtokärki-makasiini-ruuvimeisseli  - 6
Hienomekaanikon vaihtokärki-makasiini-ruuvimeisseli  - 7
Hienomekaanikon vaihtokärki-makasiini-ruuvimeisseli  - 8
Hienomekaanikon vaihtokärki-makasiini-ruuvimeisseli  - 9
Hienomekaanikon vaihtokärki-makasiini-ruuvimeisseli  - 10

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Hienomekaanikon vaihtokärki-makasiini-ruuvimeisseli

13 osaa. Sisältää kaikki tarvittavat kaksoiskärjet hienomekaniikan tarkkuutta vaativiin ruuvaus- ja filigraanitöihin

  • Materiaali, tartuntakahva: Muovi, 2-komponenttinen
  • Kärjen/pään koko: Kuusio, 4 mm
  • Varren/karan/terän pituus: 45 mm
  • Kahvan pituus: 114 mm
  • Kahvan pituus (avattuna): 178 mm
  • Kahvan halkaisija: 28 mm
  • Pakkauksessa: 13 KPL
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
Tuotenro Materiaali, tartuntakahva Kärjen/pään koko Varren/karan/... Kahvan pituus Määrä PY
Hinta/PY
06134801
Muovi, 2-komponenttinen Kuusio, 4 mm 45 mm 114 mm
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
  • Sopii erinomaisesti elektroniikka- ja hienomekaniikkatöihin

  • Pyöritettävä pää helppoa työskentelyä varten

  • 2K-muovikahva

  • Ulosvedettävä ja pyöritettävä makasiini

  • Mukana 12 kaksoiskärkeä hienomekaniikkaan, 4 mm vääntiö
Huomautus

Kaksoiskärjet pysyvät kiinni kiinnitysrenkaalla – ei magneettia

  • >> 24 kpl erilaisia vääntökärkiä