Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Mask Plus -maalaussuojakalvo
Vaaleanharmaa, läpinäkyvä mikrohuokoinen suojakalvo estää maalijäljet ajoneuvossa mahdollisista kosteusjäämistä huolimatta.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Maali tarttuu erinomaisesti
Maalijäämät ja roiskeet tarttuvat suojakalvoon. Näin maalattava kohde ei kärsi tai vaurioidu.
Läpinäkyvyys helpottaa muotojen tunnistamista leikattaessa
Hyvä leikkautuvuus
Repeytymätön ja hyvin joustava
Teipin voi asettaa uudelleen.
Mikrohuokoinen tiivistys
- Maali jää kokonaan kalvoon eikä valu sen läpi
- Estää maalijäljet ajoneuvossa mahdollisista kosteusjäämistä huolimatta
Staattinen varaus
Tarttuu hyvin ajoneuvoon ja estää pölyn tarttumisen.
Lämmönkesto enintään 125 °C
Infrapunakuivatus täysin mahdollista.
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Jos ilmainen asiakaspalvelumme tarjoaa teknisiä tietoja tai neuvontapalveluita, emme vastaa näistä tiedoista tai palveluista, paitsi jos annetut ohjeet tai tiedot sisältyvät erikseen määritettyihin, sopimusperusteisiin palveluihimme tai jos ohjeiden antaja toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Ajoneuvojen ja osien luotettava suojaus ennen maalaustöitä.
Suojaa maalattavan pinnan reunat Zebra-maalarinteipillä. Peitä koko ajoneuvo Würth Mask Plus -suojakalvolla (kalvon ulkopinnalla on painatus). Leikkaa kalvo pois maalattavalta alueelta kalvoveitsellä (seuraa teipin kulkua leikatessasi) ja kiinnitä kalvo maalarinteipillä aiemmin kiinnitettyyn teippiin. Ovia tai luukkuja maalattaessa ylimääräisen kalvon voi myös työntää oven tai luukun taakse.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!