Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Turvajalkine EcoFresh S1PL

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Turvajalkine EcoFresh S1PL

Ensimmäinen turvajalkine, joka on valmistettu 70 % kierrätetyistä materiaaleista Sukkarakenteen vuorimateriaali takaa optimaalisen hengittävyyden.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 14
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
  • Päällinen on 100 % kierrätetystä PET-muovista valmistettua kangasta

  • Kangasvuoraus, kierrätetystä materiaalista valmistettu aktiivihiilipohjallinen

  • Muovinen varvassuoja/kärkivahvike, välipohjassa MODYFLEX-naulaanastumissuoja, joka on valmistettu osittain kierrätetystä PET-muovista

  • PU-ulkopohja SR, väljä leveys 11

  • DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, ei sisällä metallia, valmistettu Euroopassa, EN ISO 20345:2022


  • Luistamaton SRC PU-ulkopohja, lesti: väljä leveys 11