Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Turvajalkine Aquarius II
Metallivapaa PU-pintainen ja saumaton matala turvajalkine. Turvaluokitus S3 (vettä hylkivä).
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Würth Modyf Aquarius II on saumattomalla PU-pinnalla varustettu matalan mallinen S3-luokan turvajalkine, joka on tarkoitettu monipuolisesti erilaisiin työtehtäviin, sekä käyttöolosuhteisiin. Jalkine sopii loistavasti kolmen vuodenajan käyttöön (kevät-kesä-syksy). Pintamateriaali on vettä hylkivää ja välipohjassa on käytetty kevyttä ja joustavaa Phylon-materiaalia nitriilikumisen kulutuspinnan lisäksi. Pohjamateriaali tuo suojan myös kuumilta pinnoilta. Pohjallinen on pehmeää Phylon-materiaalia ja ergonominen muotoilu takaa käyttäjälleen loistavan käyttömukavuuden, joka vähentävää väsymystä pitkissä työpäivissä. Jalkineessa on metalliton rakenne, jonka tuo komposiittinen varvassuoja ja tekstiilinen joustava naulaanastumissuoja. Nämä yhdessä tekevät tästä turvajalkineesta kevyen askeltaa. Jalkineessa on myös antistaattiset ominaisuudet, sekä herkkien elektroniikkalaitteiden rikkoontumisen estävä ESD-ominaisuus. Kenkien kiristäminen tapahtuu helppokäyttöisten BOA® Fit System-kiristysmekanismien avulla, joihin on myös varaosia saatavilla.
- Päällinen: Saumaton Polyuretaani
- Naulaanastumissuojan materiaali: Tekstiili
- Pohjan materiaali: Phylon / Nitriilikumi
- Pohjallinen: Poron IP ergonominen pohjallinen
EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC ESD
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!