Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kumimutteri, matalakanta
Irrotettava, sähköisesti eristävä sekä tärinää ja melua vaimentava niittimutteriliitäntä metalli- ja muoviosien kiinnittämiseen
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Materiaali:
- Kloropreenista tvalmistettu niittimutterin runko, jossa on messinkinen sisäke
- Kovuus: 60 Shore
Asennus umpireikiin
Kaksoistoiminto, toimii kierteen vastakappaleena tai kiinnikkeenä
Ilma- ja kosteustiivis liitos
Soveltuu eri materiaaleille
Mahdolliset asennuslämpötilat: -30 °C ... +80 °C
Otsonin kestävä
Elektroniikkateollisuus, ajoneuvoteollisuus, perävaunujen valmistus, kylttien valmistus, teräsrakenteet, järjestelmien valmistus, ilmastointi- ja kylmälaitteiden suunnittelu, maatalouskoneiden suunnittelu.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!