Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Turvajalkine Hercules S3
Mukava S3-jalkine, jossa virtaviivainen muotoilu. Suojaa jalkojasi työskentelyn aikana.
- Väri: Musta
- Koko: 40
- Materiaali, päällinen: Nahka
- Suojausluokitus: S3
- Standardit: ISO 20345:2011, EN 20345, SRC , FO
- ISO: 20345
- Muu standardinumero: SRC, FO
- Lesti/jalan leveys: 11 (turvajalkineet, normaali leveys)
- Materiaali, varvassuoja: Teräs
- Kengän koko, UK: 7
- Näytä enemmän... Näytä vähemmän...
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta









Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Hengittävä nahka, tekninen sisämateriaali
- Verkkovuori
- Teräksiset kärkivahvikkeet, teräksinen naulaanastumissuoja
- Liukumaton SRC PU -ulkopohja, väljä leveys 11
- Noin 605 g / kenkä, koko 42
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!