Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Turvajalkine Jalas 1510 Antislip
Sandaalimallinen turvajalkine tarrakiinnityksellä. Suojaluokka S1 (hengittävä, ilman naulaanastumissuojaa).
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Jalas 1510 Antislip PU-pintaiset turvasandaalit tarjoavat erinomaisen suojan ja mukavuuden työpäivän aikana. Sandaaleissa on kevyt ja joustava rakenne, joka mahdollistaa liikkumisen vaivattomasti. Pohjan nitriilikuminen ulkopohja varmistaa hyvän pidon erilaisilla alustoilla ja alumiininen kevyt varvassuoja suojaa jalkaa iskuilta ja puristumilta. Tässä suojaluokan S1 turvajalkineessa ei ole naulaanastumissuojaa. Turvasandaalit ovat ihanteellinen valinta työskentelyyn, missä tarvitaan kestävyyttä ja turvallisuutta, sekä tehokasta hengittävyyttä. Sandaalimallinen turvajalkine soveltuu parhaiten kevyille aloille, sekä sisäkäyttöön.
- Päällinen: PU-pintainen nahka
- Lesti: Tilava
- Naulaanastumissuojaton
- Pohjan materiaali: Nitriilikumi ulkopohja
- Pohjallinen: Kaksoisvaimennettu FX2 Pro-X
EN ISO 20345:2022 S1 HRO FO
Toimitusmyynti
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!