Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Matkakassi
Matkakassi - 1
Matkakassi - 2
Matkakassi - 3
Matkakassi - 4
Matkakassi - 5

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Matkakassi

Tyylikäs muotoilu, täydellinen valinta vapaa-aikaan

  • Kokonaispituus (L1): 540 mm
  • Leveys: 310 mm
  • Korkeus: 270 mm
  • Materiaali: Polyesteri, polyuretaanipinnoite
  • Väri, ulkokerros/-kudos: Musta
  • Tuotteen paino: 1500 g
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
Tuotenro Kokonaispituus (L1) Leveys Korkeus Materiaali Määrä PY
Hinta/PY
0715930603
540 mm 310 mm 270 mm Polyesteri, polyuretaanipinnoite
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
Business Line -malliston tuotteet ovat erittäin käytännöllisiä ja tyylikkäitä ulkonäöltään. Ihanteellinen kumppani lyhyillä matkoilla tai matkalla urheilemaan. Laadukkaat ja kestävät materiaalit takaavat erinomaisen käyttömukavuuden.



  • Päälokerossa on lukittavat vetoketjut (esim. TSA-lukko)

  • Päälokerossa on myös 3 avotaskua sekä iso vetoketjullinen verkkotasku

  • Sivutasku, jossa on integroitu kenkäpussi, jota voidaan tarvittaessa suurentaa

  • Sivussa lisätasku, jossa on suuri lokero ja 2 lisäverkkotaskua

  • Etutaskussa on lisää säilytystilaa esimerkiksi asiakirjoille tai vastaaville

  • Pehmustettu olkahihna on helppo irrottaa laukusta

  • Kaksi korkealaatuista ergonomista kantokahvaa

  • 6 kumijalkaa pohjassa suojaavat kassin pohjaa