Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Iskuporanterä Max Quadro-L Vario
Täydellinen ratkaisu raudoitetun betonin ja kovien materiaalien poraamiseen. Symmetrinen kärki, jossa on neljä leikkuureunaa ja Vario-spiraali vahvistetulla ytimellä.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Huomattavasti parempi käytettävyys raudoitetussa betonissa
Symmetrinen 4 x 90° leikkuureunan geometria estää iskuporanterän takertumisen tai karkaamisen poratessa, kun betonissa tulee vastaan esimerkiksi raudoitusta.
Huomattavasti nopeampi poraus
Edistynyt kärjen geometria ja epäsymmetriset leikkuureunojen urat parantavat pitoa.
Täydelliset porausominaisuudet koko käyttöiän ajan
Iskuporanterän halkaisijan mukaisesti räätälöity poranterän pään geometria
Huomattavasti parempi porausnopeus ja pölynpoisto sekä samanaikaisesti parempi suojaus katkeamista vastaan
Vario-spiraali, vahvistettu ydin, edessä kapeneva ja takana levenevä kantaosa sekä terävämpi kulma spiraalin päässä vähentävät kitkaa, takaavat vakauden ja mahdollisimman hyvän iskuenergian välityksen.
Erinomainen ohjaus porattuun reikään
Neljä leikkuureunaa ja halkaisijan mukaan optimoitu poranterän kärjen geometria varmistavat poranterän ohjauksen porareikään.
Tarkka porauksen aloitus
Erityinen itsekeskittävä kärki mahdollistaa täsmällisen tarkan porauksen aloituksen.
Raudoitteiden poraaminen on sallittua vain rakennesuunnittelijan luvalla. Ennen kuin poraat pitkällä poranterällä, poraa ensin lyhyemmällä poranterällä, jonka halkaisija on sama.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!