Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Iskuporanterä Max Quadro-L Vario
Iskuporanterä Max Quadro-L Vario - 1
Iskuporanterä Max Quadro-L Vario - 2
Iskuporanterä Max Quadro-L Vario - 3
Iskuporanterä Max Quadro-L Vario - 4

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Iskuporanterä Max Quadro-L Vario

Täydellinen ratkaisu raudoitetun betonin ja kovien materiaalien poraamiseen. Symmetrinen kärki, jossa on neljä leikkuupintaa ja Vario-spiraali vahvistetulla ytimellä.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 35

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Huomattavasti parempi käytettävyys raudoitetussa betonissa


Symmetrinen 4-leikkuinen, 4 x 90°, leikkuugeometria estää iskuporanterän takertumisen tai karkaamisen poratessa, kun betonissa tulee vastaan esimerkiksi raudoitusta.



Huomattavasti nopeampi poraus


Edistynyt kärjen geometria ja epäsymmetriset leikkuupintojen urat parantavat pitoa.



Täydelliset porausominaisuudet koko käyttöiän ajan


Iskuporanterän halkaisijan mukaisesti räätälöity poranterän pään geometria

Huomattavasti parempi porausnopeus ja pölynpoisto sekä samanaikaisesti parempi suojaus katkeamista vastaan


Vario-spiraali, vahvistettu ydin, edessä kapeneva ja takana levenevä kantaosa sekä terävämpi kulma spiraalin päässä vähentävät kitkaa, takaavat vakauden ja mahdollisimman hyvän iskuenergian välityksen.



Erinomainen ohjaus porattuun reikään


Neljä leikkuupintaa ja halkaisijan mukaan optimoitu geometria varmistavat poranterän ohjauksen porareikään.



Tarkka porauksen aloitus


Erityinen itsekeskittävä kärki mahdollistaa täsmällisen tarkan porauksen aloituksen.

Huomautus

Raudoitteiden poraaminen on sallittua vain rakennesuunnittelijan luvalla. Ennen kuin poraat pitkällä poranterällä, poraa ensin lyhyemmällä poranterällä, jonka halkaisija on sama.