Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Mekaanisesti ohjattu miniventtiili 3/2
Sarjan 2 mekaanisesti ohjatut 3/2-tieminiatyyriventtiilit.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Sarjan 2 mekaanisesti ohjatut miniatyyriventtiilit, 3/2-tie on normaalisti kiinni. Venttiilit ovat saatavana M5-kierreportilla tai integroidulla supernopealla liittimellä ø 4 mm putkille. Laitteita ohjataan männällä, rullalla / vivulla tai yksisuuntaisella vivulla.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!