Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Merkintäkynä Centropen
Valkoinen vesipohjainen muste tarttuu lähes kaikille pinnoille.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Valkoinen vesipohjainen muste tarttuu lähes kaikille pinnoille, mikä tekee kynästä monikäyttöisen merkintävälineen. Kuivuttuaan muste kestää vettä, hankaamista ja UV-säteilyä, joten merkinnät säilyvät pitkään. Pyöreä kärki mahdollistaa tasaisen ja selkeän viivan, joka on helposti luettavissa.
Sopii erinomaisesti tilanteisiin, joissa tarvitaan tarkkaa ja kestävää merkintää.
- Kärki 2,5 mm
- Valkoinen vesipohjainen muste, tarttuu lähes kaikille pinnoille
- Kuivuttuaan muste kestää vettä, hankaamista, ja UV-säteilyä
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!