Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Merkintäkynä DUO
Porausreiän merkintäkynä ja mustemerkintäkynä yhdessä kynässä
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Porausreiän merkintäkynän viivan paksuus: 2 mm
- Mustemerkintäkynän viivan paksuus: 1,5-3,0 mm
- Vaikeapääsyisten paikkojen merkitsemiseen
- Veden ja kulutuksenkestävä
Metalli, muovi, pahvi/paperi, puu, kivi, betoni jne.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!