Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Merkintäkynä Sharpie Chisel
Chisel-kärjellä voi tehdä sekä ohuita että laajoja piirtoja.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Sharpie Chisel merkintäkynällä voidaan tehdä jopa kolmen kokoista viivaa. Sen Chisel-kärjellä saadaan ohutta, keskikokoista ja laajaa jälkeä.
- 4,5 mm viisto kärki
- Permanent, tarttuu lähes kaikille pinnoille: metalli, puu, kivi, lasi, muovi, paperi, pahvi jne., myös öljyiset, jarrunesteiset, huokoiset tai epätasaiset pinnat
- Erittäin kestävän kärjen ansiosta tuote soveltuu karheille, tavallisia huopakyniä kuluttaville pinnoille
- Kuivuu nopeasti ja on vedenkestävä
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!