Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Merkintäkynä, Sharpie KING SIZE

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Merkintäkynä, Sharpie KING SIZE

Teollisuushuopakynä, King Size. 7mm Heavy Duty -kärki säilyttää muotonsa.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Sharpie King Size merkintäkynässä on laaja 7mm viistokärki, jonka avulla merkinnöistä saadaan isot ja selkeät. Muste kuivuu nopeasti, on haalistumaton ja vedenkestävä, joten kirjoituksesi kestää pitkään.



  • 7 mm viistokärki

  • Permanent, tarttuu kaikille pinnoille, myös öljyisille, vahapaperille, jne.

  • Heavy Duty -kärki säilyttää muotonsa.

  • Muste kuivuu nopeasti

  • Metallikuori