Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Merkintäkynä, Sharpie Magnum 44
Raskaaseen merkitsemiseen, erittäin vahvalla ja kestävällä huopakärjellä varustettu merkintätussi.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kestävä, huopatalttakärkinen merkintäkynä piirtää näyttäviä ja hyvin näkyviä viivoja. Erityisesti märille ja öljyisille pinnoille kehitetty kynä sopii täydellisesti aaltopahville, puulle, metallille, foliolle, kivelle, muoville, nahalle ja muille materiaaleille. Kestävä alumiinirunko ei rikkoudu.
- Erittäin vahva ja kestävä, viisto huopakärki 10 x 16 mm
- Raskaaseen merkitsemiseen
- Tarttuu lähes kaikille pinnoille, myös öljyiset, rasvaiset
- Nopeasti kuivuva muste on vedenkestävä eikä haalistu
- Metallikuori
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!