Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Sharpie Ultra Merkintäkynä
Merkkaustehtäviin, joissa vaaditaan tarkka jälki
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Ohuen kärjen ansiosta soveltuu erinomaisesti merkkaustehtäviin, joissa vaaditaan äärimmäisen tarkkaa jälkeä. Muste kuivuu nopeasti, kestää hyvin vettä ja ei haalistu.
- Kestävä 0,3 mm nylonkärki.
- Nopeasti kuivuva, kestää uv-säteilyä, ei liukene veteen.
- Tarttuu ja näkyy hyvin soveltuen muovi-, lasi- ja metallipinnoille.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!