Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Merkintäkynä, Sharpie W10
Kuivumaton huopakynä kulutusta kestävällä 5mm viistokärjellä.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Sharpie W10 tarttuu lähes kaikille pinnoille ja 5mm viistokärki mahdollistaa leveämmänkin viivan piirtämisen. Kynän muste ei kuivu vaikka korkki jäisi auki jopa kahdeksi viikoksi.
- 5 mm viisto kärki
- Kuivumaton, vaikka korkki jäisi auki
- Permanent, tarttuu lähes kaikille pinnoille: metalli, puu, kivi, lasi, muovi, paperi, pahvi jne.
- Suuri mustemäärä: kynää ei saa ravistaa
- Myrkytön
Kuivumaton:
- Korkin voi jättää auki jopa kahdeksi viikoksi, ilman että kynä kuivuu
- Perustuu spriipohjaiseen Inkfinity-erikoismusteeseen, joka ilman kanssa tekemisiin joutuessaan muodostaa ohuen suojaavan, ilmaa läpäisemättömän kalvon kynän kärjen ympärille
- Kalvo rikkoutuu kynää uudestaan käytettäessä ja kynä toimii heti normaalisti
Suuri mustemäärä: kynää ei saa ravistaa.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!