Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Merkintäkynä, Sharpie

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Merkintäkynä, Sharpie

Yleismerkkaushuopakynä, jonka musteella on korkea lämmönkesto ilman haalistumista.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Sharpie Industrial -permanenttitusseissa on erityisesti kehitetty muste, joka kestää äärimmäisen kuumia olosuhteita. Teollisuus- ja laboratoriokäyttöön suunniteltu tussi sopii monenlaisille vaikeasti merkattavissa oleville pinnoille, kuten metallille, lasille ja muoville. Kestävä ohut kärki.



  • Ohut (1 mm) kestävä kärki.

  • Kestää haalistumatta höyryä ja kuumuutta (+260°C)

  • Permanent, tarttuu yleisimpiin materiaaleihin: lasi, metalli, paperi, puu, muovi, vinyyli, alumiini, valokuvat jne.

  • Muste kuivuu nopeasti ja on vedenkestävä. Myrkytön.

  • Teollisuuskemikaalien ja UV-säteilyn kestävä
HuomautusSuuri mustemäärä: kynää ei saa ravistaa.