Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Merkkausliitu fluoresoitu Erittäin peittävä, erittäin hyvin pysyvä väriliitu
Pysyvien merkintöjen tekemiseen myös pohjamateriaaleihin, joihin on huono tarttuvuus
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Voidaan käyttää sisä- ja ulkotiloissa ja jopa veden alla
- Soveltuu erittäin hyvin käytettäväksi puuhun, teräkseen, rautaan, betoniin, kiveen, erilaisiin kankaisiin, muoviin, kumiin, pahviin ja lasikuituun jne.
- Soveltuu erityisesti tummiin pohjamateriaaleihin
- Voidaan käyttää myös kuumissa ympäristöissä
- Kuivuu muutamassa minuutissa
- Näkyy erittäin hyvin tummilla pinnoilla, joilla tussit eivät erotu
- Kärkeä voidaan leikata pienempien merkintöjen tekemistä varten
- Voidaan päällemaalata
- Voidaan poistaa ei-huokoisilta pinnoilta alkoholin tai maalin ohenteen avulla
Liitu
- Pysyvä
- Lähes hajuton
- Vedenkestävä
- Hankauksenkestävä
- Pyyhkimisen kestävä
- Kestää korkeita lämpötiloja
- Kiertomekanismi pitää väriliidun tuoreena ja välittömästi käyttövalmiina
- Jos merkkausliitu kuivuu tästä huolimatta, se on helppo saada toimimaan uudelleen leikkaamalla sitä veitsellä
- Läpinäkyvän korkin ansiosta väriliidun kärjen muotoilu on helppoa
- Liidussa on korkea fluoresoivien ainesosien määrä, joka takaa hyvin luettavan, näkyvän jäljen.
Yleiskäyttöön esimerkiksi rakennusteollisuudessa, hitsaus- ja valmistusteollisuudessa, putkistojen rakentamisessa ja porausreikien poraamisessa, kokoonpanolinjoilla, autonrenkaiden ja tuulilasien valmistuksessa, lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointitekniikassa, saniteettiasennuksissa ja monessa muussa käyttökohteessa
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!