Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Erittäin kestävää laatua
- Säänkestävä
- Kahdella avaimella
Materiaali:
- Kotelo: umpimessinkiä
- Teline: Karkaistua terästä, kromattu
- Lukko: Messinkiä, sinkitty
Käyttökohteet:
esim. työkalupakit, työkaluvaunut, kaapit, portit, kontit, vajat, konttirakennukset, perävaunut, ovet, rullaovet, salkut jne.e.
Sangan korkeusvälys:
- 0689 904 174 - 18 mm
- 0689 904 175 - 55 mm
- 0688 900 071 - 17 mm
- 0689 904 176 - 53 mm
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!