Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Tinalanka metallille, metallijuote nro 2
Virtaus standardin DIN EN ISO 9454-1: 2121 mukainen
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Pb60Sn40 standardin DIN EN ISO 9452 mukaisesti
- Ei sisällä sinkkikloridia
- Käsittelylämpötila: 280 °C
- Sulamislämpötila: 183-235 °C
Ei sähkökytkennöille ja alumiinille
Raudalle, kuparille, nikkelille, messingille, sinkille.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!