Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Metallinen kaapelikela
Laadukas metallinen jatkojohtokela tarjoaa turvallisen ja kestävän ratkaisun sekä sisä- että ulkokäyttöön (IP44). Kelassa 33 metriä kumikaapelia ja 3 suojakosketinpistorasiaa.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Metallinen jatkojohtokela on täydellinen valinta niille, jotka tarvitsevat luotettavan ja kestävän jatkojohdon niin sisä- kuin ulkokäyttöön (IP44). Kelaan kuuluu 33 metriä kumikaapelia (H07RN-F 3G2,5 mm²), jossa on 3 suojakosketinpistorasiaa ja ylivirtasuoja, mikä takaa turvallisen käytön. Kestävä ja vankka rakenne kovaan käyttöön. Rumpulukko, johtoparkki ja kaapeliohjuri tekevät kohdon käsittelystä helppoa. Tämä jatkojohtokela sopii mm. teollisuuden ja rakennustyömaiden vaativaan käyttöön.
- Metallinen jatkojohtokela 33m
- 3 suojakosketinpistorasiaa + ylivirtasuoja
- kestää iskuja, kolhuja ja kovaa käyttöä.
- Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön.
- H07RN-F 3G2,5mm2
- IP44
- Vankka rikkoutumaton rakenne, rumpulukko, johtoparkki ja kaapeliohjuri helppoon johdon käsittelyyn
- Pakkasen sekä öljynkestävä erittäin laadukas kumikaapeli teollisuuden ja rakennustyömaiden vaativiin olosuhteisiin
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!