Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kevytbetonitulppa W-MG, metallia
Metallitulppa/ankkuri sisäkierteellä kiinnityksiin huokoisille pinnoille, kuten hohkakiviharkkoon ja kevytbetoniin Sinkittyä terästä
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Voidaan käyttää erilaisissa alusrakenteissa: Kevytbetoni PB2/PB4, reikätiili, hohkakiviharkko, kevytbetoni
- Kiinnike napautetaan sisään reunaan asti ilman kevytbetonin PB2 esiporausta
- Helppo asentaa
- Käytetään esiasennuksessa
- Metallitulppa W-MG 8 vastaa yhdessä M8-jalkaruuvin kanssa TRGI-standardin (Saksan kaasulaitteistoja koskevat tekniset ohjeet) vaatimuksia. Kyseisen ohjeen kohdassa 3.3.7.2 kuvataan sisempien putkien asennusvaatimukset: Putkien kiinnikkeiden on oltava palonkestäviä. Kiinnikkeiden tukien on myös oltava palamattomasta materiaalista valmistettuja.
- Puu- ja yleisruuvien käyttö on mahdollista
- Palonkestävyys: F30, F60, F90 ja F120 (asennusalusta: ≥ Reikätiili HLZ 12, ontelotiili (kalkkihiekka) ≥ KSL 12, ≥ kevytbetoni, lujuusluokka 4)
- Paloaltistus standardin DIN 4102-2:1977-09 mukainen (yhtenäinen lämpötila-aikakäyrä)
- Palonkestävyys: F30, F60, F90 ja F120 (asennusalusta: ≥ Reikätiili HLZ 12, ontelotiili (kalkkihiekka) ≥ KSL 12, ≥ kevytbetoni, lujuusluokka 4)
- Paloaltistus standardin DIN 4102-2:1977-09 mukainen (yhtenäinen lämpötila-aikakäyrä)
Tuote: 0905308
Betoniin porataan 10 mm reikä.
Asennuselementti kiinnitetään 6/8 mm puu-/lastulevyruuveilla.
Asennus kevybetoniin:
-G2 ja G4:Kiinnike lyödään ilman esiporausta.
-G6:Porataan 10 mm esireikä.
Optimaalisten murtoarvojen saavuttamiseksi on huomattava, ettei ruuvinkärki saa kiristettäessä mennä olennaisesti kiinnikkeen päätä syvemmälle.
- Putkistojen kiinnittämiseen, myös kattoon (ilman hyväksyntää)
- Kaasuputkien kiinnittämiseen
- Vesiputkien ja putkenkannakkeiden kiinnittämiseen
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!